ISO7380-1 M2.5X6/6 T8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX2,5X6EFA4-50
Rubix:3391217
Hersteller:738014T25 6
EAN:4043377386175
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M2.5X6/6 T8 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 2,5X6/6 TX8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößet8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
167,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
198,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp