ISO7380-1 M2.5X10/10 T8 A2 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX2,5X10EFA2-50
Rubix:2165657
Hersteller:738012T25 10
EAN:4043377385994


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M2.5X10/10 T8 A2 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 2,5X10/10 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
197,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm