ISO7380-1 M10X30/30 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX10X30EFA4-50
Rubix:3391076
Hersteller:738014T10 30
EAN:4043377313287
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M10X30/30 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 10X30/30 TX50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
42,51 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp