ISO7380-1 M6X45 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC6X45EFA2-50
Rubix:561836
Hersteller:7380126 45
EAN:4043377208187
ISO7380-1 M6X45 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M6X45 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 6X45/45 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,11 exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp