ISO7380-1 M2X5/5 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC2X5EFA2-50
Rubix:3391246
Hersteller:7380122 5
EAN:4043377385062
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M2X5/5 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 2X5/5 sw1,3

Technische Informationen


Attribute
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößesw1,3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
136,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
162,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp