ISO7380-1 M2.5X14/14 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHC2,5X14EFA2-50
Rubix:3391195
Hersteller:73801225 14
EAN:4043377385215


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M2.5X14/14 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 2,5X14/14 sw1,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
241,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
14 mm