Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTRLD6X35EFA4, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 35 mm | Norm: NFE 25129
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLD6X35EFA4
Rubix:3392438
Hersteller:2512946 35
EAN:4043377336552


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : NFE25-129 M6X35 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A4 6X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | nfe 25129 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,02 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
65,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm