ISO7380-2 M6X80/80 T30 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX6X80EFA2-50
Rubix:3392099
Hersteller:738022T6 80
EAN:4043377315434


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M6X80/80 T30 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 6X80/80 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm