ISO7380-2 M10X18/18 T50 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX10X18EFA4-50
Rubix:3391606
Hersteller:738024T10 18
EAN:4043377315656


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M10X18/18 T50 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 10X18/18 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
55,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
18 mm