ISO7380-2 M6X6/6 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCE6X6EFA2-50
Rubix:3392075
Hersteller:7380226 6
EAN:4043377216359
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M6X6/6 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 6X6/6 sw4

Technische Informationen


Attribute
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp