ISO7380-2 M6X22/22 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE6X22EFA2-50
Rubix:3392050
Hersteller:7380226 22
EAN:4043377216274


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M6X22/22 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 6X22/22 sw4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm