ISO7380-2 M4X14/14 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE4X14EFA4-50
Rubix:3391895
Hersteller:7380244 14
EAN:4043377249500


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-2 M4X14/14 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A4-50 4X14/14 sw2,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
62,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
14 mm