ISO7380-2 M10X90/90 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE10X90EFA4-50
Rubix:3391662
Hersteller:73802410 90
EAN:4043377266972


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-2 M10X90/90 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A4-50 10X90/90 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,69 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
80,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm