Referenzen
INA:KGSCS30-PP-AS
Rubix:22271
EAN:4054364120757

Produktdetails : KGSCS30-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KGSCS..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene-geschlitzte Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Tragzahl stat. C | 6000 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 5900 N |
| Serie | kgscs..-pp-as |
| Einstelltyp | selbsteinstellend |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort