Referenzen
INA:KGBO25-PP-AS
Rubix:22137
EAN:4012802048056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
Produktdetails : KGBO25-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KGBO..PP-AS, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Linear-Kugellagereinheit KGBO..PP-AS, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Tragzahl stat. C | 2850 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 2330 N |
| Serie | kgbo..-pp-as |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std