Referenzen
Sferax:1017-A
Rubix:20921




Produktdetails : 1017-A Linearkugellager SFERAX
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Serie | 1017 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Länge | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
