Referenzen
Igus:OJUM-01-16
Rubix:450641




Produktdetails : OJUM-01-16 Lineargleitlager drylin R
Gleitlager DRY LIN
Gleitlager DRY LIN
Stärken
•Für gelagerte Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Serie | ojum |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 36 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
