CQ2KB20-35D Kompaktzylinder

Linearantriebe CQ2-Z

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CQ2KB20-35D
Rubix:2316388
Hersteller:00077600
EAN:3618035684941
CQ2KB20-35D Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2KB20-35D Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.

Stärken

Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M; Rc, NPT oder G
Automatische Umschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x67x36 mm
Bruttogewicht189 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub35 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,86 exkl. MwSt.
/ Stück
73,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage