R-1036-625-20 Linear-Set LSAE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, einstellbar, R1036
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R103662520
Rubix:20942



Produktdetails : R-1036-625-20 Linear-Set LSAE
LINEAR-SET LSAE-A-25-DD
Linear-Set LSAE-A-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Serie | lsae |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
