Referenzen
INA:KBO40-P
Rubix:1348224
Hersteller:0014574540000
EAN:4054362430490

Produktdetails : KBO40-P Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linearkugellager
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 517 g |
|---|---|
| Serie | kbo |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
| Gewicht | 0,517 kg |
| Tragzahl stat. C | 4600 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 6100 N |
| Anzahl Kugelreihen | 5 |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
