Referenzen
INA:KGSNO12-PP-AS
Rubix:22288
Hersteller:0042530600000
EAN:4012802049510

Produktdetails : KGSNO12-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellagereinheit KGSNO..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | kgsno. -pp-as |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std