MLC500T14300/901800 Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC500T14300/901800
Rubix:3888086
Hersteller:68096005
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC500T14300/901800 Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm / 90 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 1.800 mm; Reichweite: 0 ... 20 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm / 90 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 1.800 mm; Reichweite: 0 ... 20 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.880,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.237,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage