KRT3CL1.3S2/4T-200-M12 Kontrasttaster

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:KRT3CL1.3S2/4T-200-M12
Rubix:3884337
Hersteller:50148504
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRT3CL1.3S2/4T-200-M12 Kontrasttaster


Sonderausführung: Zeitfunktion, Teach-Eingang; Betriebsreichweite: 60 mm, ± 20 mm; Lichtquelle: Laser, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 4.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Zeitfunktion, Teach-Eingang; Betriebsreichweite: 60 mm, ± 20 mm; Lichtquelle: Laser, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 4.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
306,00 exkl. MwSt.
/ Stück
364,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage