Referenzen
Leuze electronic:LS36/XX
Rubix:3887044
Hersteller:50147129

Produktdetails : LS36/XX Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 100 m
Grenzreichweite: 0 ... 100 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
