MLC530R30-1200-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC530R30-1200-IP
Rubix:3887499
Hersteller:544057
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC530R30-1200-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger


Funktionspaket: Extended
Funktionspaket: Extended; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, 25.000 mm, PVC; Abmessung: 1.400 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
3.023,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.597,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage