Referenzen
Leuze electronic:OGS 600-140/D3-M12.8
Rubix:3886223
Hersteller:50137475

Produktdetails : OGS 600-140/D3-M12.8 Optischer Spurführungssensor
Applikation: Optische Spurführung; Spurarten: Retroreflektive Spur, Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Dunkle Spur auf hellem Hintergrund; Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm; Lichtquelle: LED, rot; Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: RS 485; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm; Schutzart: IP 65
Applikation: Optische Spurführung; Spurarten: Retroreflektive Spur, Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Dunkle Spur auf hellem Hintergrund; Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm; Lichtquelle: LED, rot; Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: RS 485; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.492,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.775,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
