SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX Set Taster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX
Rubix:3885251
Hersteller:50145473

Produktdetails : SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX Set Taster Hintergrundausblendung
Vormontiert mit: Montagesystem; Sonderausführung: festeingestellte Tastweite 300 mm, Artikel-Set, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED); Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Vormontiert mit: Montagesystem; Sonderausführung: festeingestellte Tastweite 300 mm, Artikel-Set, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED); Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
