RSL220-S/08-M12 Sicherheits-Laserscanner

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:RSL220-S/08-M12
Rubix:3886907
Hersteller:53802104
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSL220-S/08-M12 Sicherheits-Laserscanner


Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 50/70 mm; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 3 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 15 m; Winkelbereich: 275 °; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Rundstecker, M12, 8 -polig; Anschluss 2: USB; Abmessung: 80 mm x 80 mm x 86 mm
Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 50/70 mm; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 3 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 15 m; Winkelbereich: 275 °; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Rundstecker, M12, 8 -polig; Anschluss 2: USB; Abmessung: 80 mm x 80 mm x 86 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.212,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.632,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage