HT35C.XL/LG Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT35C.XL/LG
Rubix:3885870
Hersteller:50150313

Produktdetails : HT35C.XL/LG Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL)
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite: 0 ... 0,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
