Referenzen
Leuze electronic:ISS 230MM/44-22N
Rubix:3885096
Hersteller:50141492


Technische Zusammenfassung
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : ISS 230MM/44-22N Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 17,82 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 52,6 mm; Einbauart: nicht bündig; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 17,82 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 52,6 mm; Einbauart: nicht bündig; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage