Referenzen
Leuze electronic:ISS 212MM/4NO-4E0
Rubix:3881589
Hersteller:50109684
Produktdetails : ISS 212MM/4NO-4E0 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 45 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 45 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

