Referenzen
Leuze electronic:ISS 218MM/44-14N-S12
Rubix:3885013
Hersteller:50141485
Produktdetails : ISS 218MM/44-14N-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 14 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 11,34 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 64 mm; Einbauart: nicht bündig; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 14 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 11,34 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 64 mm; Einbauart: nicht bündig; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

