Referenzen
Leuze electronic:IS 208MM/2NC-1E5
Rubix:3878479
Hersteller:50113207
Produktdetails : IS 208MM/2NC-1E5 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M8; Abmessungen: 8 mm x 35 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

