Referenzen
Leuze electronic:DB 14 K-12
Rubix:3882599
Hersteller:50039790


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : DB 14 K-12 Sensor kapazitiv
Physikalisches Prinzip: kapazitiv; Betriebsreichweite: 0,011 ... 0,012 m; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M8, 2.500 mm, 5 -polig; Abmessungen: 44 mm x 19 mm x 150 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Schutzart: IP 65
Physikalisches Prinzip: kapazitiv; Betriebsreichweite: 0,011 ... 0,012 m; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M8, 2.500 mm, 5 -polig; Abmessungen: 44 mm x 19 mm x 150 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.041,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.238,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage