LS49CI.UC-TB Einweg-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS49CI.UC-TB
Rubix:3878459
Hersteller:50127439
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss

Produktdetails : LS49CI.UC-TB Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
153,00 exkl. MwSt.
/ Stück
182,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage