MLC510R14-300-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC510R14-300-IP
Rubix:3887143
Hersteller:544007

Produktdetails : MLC510R14-300-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Funktionspaket: Basic
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Ansprechzeit: 8 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 10.000 mm, PVC; Abmessung: 500 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.441,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.714,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
