ODSL 8/C66-45-S12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODSL 8/C66-45-S12
Rubix:3880681
Hersteller:50108364
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODSL 8/C66-45-S12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 25 ... 45 mm; Geometrische Auflösung: 0,03 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Bedienelemente: Drehschalter
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 25 ... 45 mm; Geometrische Auflösung: 0,03 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Bedienelemente: Drehschalter

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
706,00 exkl. MwSt.
/ Stück
840,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage