Referenzen
Leuze electronic:PRK 95/4 L.2
Rubix:3880886
Hersteller:PRK 95/4 L.2

Produktdetails : PRK 95/4 L.2 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 200 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 200 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
390,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
