Referenzen
Leuze electronic:RSL410-M/CU408-M12
Rubix:3885804
Hersteller:53800202

Produktdetails : RSL410-M/CU408-M12 Sicherheits-Laserscanner
Typ: 3, IEC/EN 61496
Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 4,5 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Rundstecker, M12, 8 -polig; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.410,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.437,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
