HT46CL2/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:50134608
Rubix:3881330

Produktdetails : HT46CL2/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,05 ... 1,2 m
Grenzreichweite: 0,05 ... 1,2 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | reflex-lichtschranke |
|---|---|
| Anzeige | led |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
