LE55C/LG-5000 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LE55C/LG-5000
Rubix:3883777
Hersteller:50148182

Produktdetails : LE55C/LG-5000 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Sonderausführung: Wash-Down Design
Sonderausführung: Wash-Down Design; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67, IP 68
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
