Referenzen
Leuze electronic:LCS-2M12B-F03NNC-K020V
Rubix:3884193
Hersteller:50136524


Technische Zusammenfassung
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : LCS-2M12B-F03NNC-K020V Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 1 ... 3 mm
Schaltabstand Sn: 1 ... 3 mm; Gesicherter Schaltabstand: 2,4 mm; Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12 x 1 mm; Abmessungen: 12 mm x 55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage