Referenzen
Leuze electronic:IS 230MM/4NO-15N-S12
Rubix:3881940
Hersteller:50109717


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 230MM/4NO-15N-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 700 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 63,5 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage