ELC110R17-1200 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:ELC110R17-1200
Rubix:3884694
Hersteller:72001112
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ELC110R17-1200 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 17 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 17,3 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 1.215 mm x 39,3 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 17 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 17,3 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 1.215 mm x 39,3 mm

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.121,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.333,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage