Referenzen
Leuze electronic:BCL 300I SL 100
Rubix:3881064
Hersteller:50116211

Produktdetails : BCL 300I SL 100 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 70 ... 670 mm; Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel; Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 70 ... 670 mm; Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel; Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.499,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.973,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
