Referenzen
Leuze electronic:HRT 25B/L6X.32-2500
Rubix:3886432
Hersteller:50142317

Produktdetails : HRT 25B/L6X.32-2500 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Teach über IO-Link, 2 unabhängige Schaltausgänge; Grenzreichweite: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 66
Sonderausführung: Teach über IO-Link, 2 unabhängige Schaltausgänge; Grenzreichweite: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 66
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
