Referenzen
Leuze electronic:BCL 148 V 340 B
Rubix:3882297
Hersteller:50131538

Produktdetails : BCL 148 V 340 B Stationärer Barcodeleser
Softwarefunktionen: Fokuseinstellung; Scanrate, typisch: 750 scans/s; Lesedistanz: 30 ... 310 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: seitlich; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 485; Anschluss: Sub-D; Abmessungen: 71 mm x 38 mm x 118,5 mm; Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C; Zulassungen: CSA, UL
Softwarefunktionen: Fokuseinstellung; Scanrate, typisch: 750 scans/s; Lesedistanz: 30 ... 310 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: seitlich; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 485; Anschluss: Sub-D; Abmessungen: 71 mm x 38 mm x 118,5 mm; Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C; Zulassungen: CSA, UL
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.431,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.082,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
