Referenzen
Leuze electronic:FT328I.3/2N-M12P1
Rubix:3887826
Hersteller:50144041

Produktdetails : FT328I.3/2N-M12P1 Lichttaster energetisch
Applikation: Erkennung von Etiketten auf Flaschen
Applikation: Erkennung von Etiketten auf Flaschen; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,08 ... 0,12 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
