Referenzen
Leuze electronic:CML720I-R05-2400.R/L-M12
Rubix:3881584
Hersteller:50120068

Produktdetails : CML720I-R05-2400.R/L-M12 Lichtvorhang Empfänger
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 2.400 mm; Strahlabstand: 5 mm; Zykluszeit: 14,8 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.423 mm; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.450,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.485,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
