Referenzen
Leuze electronic:IRK92/4400L
Rubix:3880291
Hersteller:IRK92/4400L

Produktdetails : IRK 92/4-400 L Lichttaster energetisch
Sonderausführung: Warnausgang; Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 0,9 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Warnausgang; Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 0,9 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.042,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.239,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
